曜日別特売

スピンナーハンドル

スピンナーハンドル - SIGNET(シグネット)スピンナーハンドル - SIGNET(シグネット)スピンナーハンドル - SIGNET(シグネット)スピンナーハンドル - SIGNET(シグネット)スピンナーハンドル - SIGNET(シグネット)スピンナーハンドル - SIGNET(シグネット)
(1件のレビュー)

トルクをかけたい時に使用するスピンナーハンドル。
メッキ仕上げのメッキが美しいスピンナーハンドル。

差込角(inch)1/4全長(mm)150ヘッド径(Φmm)13内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2692223611511
1,450
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26922236
2024-08-19
用途: 狭い場所におけるクルマ整備
自動車・二輪車・自転車関連業

差込角1/4インチ(6.35mm)の工具が必要となりラチェットハンドル,ソケット,エクステンションバーを購入した.スピンナーハンドルは思っている以上に使い易い工具で,1/4インチも揃えようと購入.購入理由は安さ.またSIGNETはスライドハンドルやソケットでも使用しており,信頼性もある.一点気になる点があり,ソケット差込部(可動部)が柔らか過ぎの感がある.もっと節度のある首振りの方が使い易いかと感じている.

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする