曜日別特売

電動インパクトドライバー用ソケットビット

電動インパクトドライバー用ソケットビット - SIGNET(シグネット)電動インパクトドライバー用ソケットビット - SIGNET(シグネット)電動インパクトドライバー用ソケットビット - SIGNET(シグネット)電動インパクトドライバー用ソケットビット - SIGNET(シグネット)電動インパクトドライバー用ソケットビット - SIGNET(シグネット)電動インパクトドライバー用ソケットビット - SIGNET(シグネット)電動インパクトドライバー用ソケットビット - SIGNET(シグネット)電動インパクトドライバー用ソケットビット - SIGNET(シグネット)
(2件のレビュー)

18Vインパクト対応の強力型6角タイプ

タイプ6角内容量1個
全10種類を絞り込む
寸法(mm)
10種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26922473219788
700
579
637(税込)
当日出荷
269224822197910
750
599
659(税込)
当日出荷
269224982198112
750
599
659(税込)
当日出荷
269225072198213
750
599
659(税込)
当日出荷
269225162198314
800
649
714(税込)
当日出荷
269225252198417
850
689
758(税込)
当日出荷
269225342198519
900
729
802(税込)
当日出荷
269225432198621
950
759
835(税込)
当日出荷
269225522198722
1,000
779
857(税込)
翌日出荷
返品不可
269225682198824
1,050
839
923(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26922473
2023-03-13
用途: 自動車のメンテナンス

ソケット本体がロングサイズなので奥まったボルトには使いやすいです。

対象商品 : 26922473
2019-07-08
用途: 機械の解体

長さがあるので角パイプなどの奥が深い所で使用する頻度が高いが、
バカ穴が小さい時、差込に苦慮するので、可能な限りビットの肉厚は
薄いほうが良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動ドリル用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする