曜日別特売

めがねレンチセット

めがねレンチセット - SIGNET(シグネット)めがねレンチセット - SIGNET(シグネット)めがねレンチセット - SIGNET(シグネット)めがねレンチセット - SIGNET(シグネット)めがねレンチセット - SIGNET(シグネット)めがねレンチセット - SIGNET(シグネット)めがねレンチセット - SIGNET(シグネット)

ヘックス、ダブルヘックス、トルクス、スクエア、スプライン、ラウンドヘックスネジの6種X8サイズに対応。
メガネ部分の内部のみが15°まで傾くので、クリアランスを広く取って作業ができます。

形状ストレート(両頭首振り)全長(mm)170、215セット内容8×10・11×13mm、14×16・17×19mm対応の2本セット対辺寸法(mm)8×10-11×13、14×16-17×19ヘッド幅(mm)27・30、37・45内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2692294530704
6,750
6,698
7,368(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする