曜日別特売

スナップリングプライヤー

スナップリングプライヤー - SIGNET(シグネット)スナップリングプライヤー - SIGNET(シグネット)スナップリングプライヤー - SIGNET(シグネット)スナップリングプライヤー - SIGNET(シグネット)スナップリングプライヤー - SIGNET(シグネット)
(5件のレビュー)

レバー操作ひとつで軸用・穴用を簡単に切り替えられる。
先端を付け替えれば、軸用ストレートヘッド・90°ヘッド、穴用ストレートヘッド・90°ヘッドの4種類をこれ1本でカバーできる。

種類スナップリングプライヤ全長(mm)190軸穴種別軸・穴兼用セット内容ストレートチップ(1.2mm&1.8mm)、90°先曲チップ(1.2mm)、90°先曲チップ(1.8mm)、チップ部分ネジ締め用六角レンチ(グリップに収納)適合スナップリング(mm)軸用:8~48、穴用:22~48内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2692310390915
2,600
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-11-17
用途: 自動車整備

非常に便利だったけど何かの拍子に内外切り替え操作が出来なくなってしまった。やっぱり内側用外側用と別々の物の方が壊れ難いのかも。アタッチメントは固定ネジ締めても緩くて外れたりするのでそこも改善して欲しい。あとはストレートだけでなく角度が付いたアタッチメントがあればもっと良い。

2021-12-05
用途: 自動車整備

これ一つで軸・穴使えるのは便利。強いて言えば先端部が大きく狭い箇所・奥ばった箇所では使い辛い事とアタッチメントのラインナップがストレートと90°しかなく長さも短いのが残念。

対象商品 : 26923103
2020-08-12
用途: 自動車整備

中々のアイデァだと思います。
複数プライヤーを揃えずにこれ1つでと思い購入しました。

対象商品 : 26923103
2017-09-16
用途: 機械のメンテナンス時
東京パワーテクノロジー建設業・工事業

ハンドル部分に使わない先端ビットを収納できるので便利
でもハンドル自体が思ったより大きく
狭い箇所では使いづらいかも

1が参考にしています
対象商品 : 26923103
2017-07-23
用途: 機械のメンテナンス
製造業

先端部が交換できて軸内外のスナップリングに使用できるとことが魅力でしたが、最初に納品されたものは先端部部品がそろってないし、交換してもらったものは、軸内外切替動作がうまく動かず!製品の品質管理に問題があると思います!

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。品質管理につきまして再度、徹底する様に致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スナップリングプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする