ナットドライバー

ナットドライバー - SIGNET(シグネット)ナットドライバー - SIGNET(シグネット)ナットドライバー - SIGNET(シグネット)ナットドライバー - SIGNET(シグネット)ナットドライバー - SIGNET(シグネット)ナットドライバー - SIGNET(シグネット)ナットドライバー - SIGNET(シグネット)ナットドライバー - SIGNET(シグネット)
(2件のレビュー)

力をかけやすいTハンドルで、手にやさしく握りやすいグリップ。
奥まったところの作業に最適。

全長(mm)230種類ナットドライバー/T型ハンドルドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品ハンドル幅(mm)99内容量1本
全9種類を絞り込む
先端サイズ
9種類すべて表示中
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2692319850778ソケット8mm178
950
859
945(税込)
当日出荷
2692321650780ソケット10mm178
1,050
939
1,033(税込)
当日出荷
2692323450782ソケット12mm178
1,050
939
1,033(税込)
当日出荷
2692324350783ソケット13mm178
1,050
939
1,033(税込)
当日出荷
2692325250784ソケット14mm178
1,050
939
1,033(税込)
当日出荷
2692317350776ソケット6mm178
800
取扱い終了
2692318250777ソケット7mm178
800
取扱い終了
2692320750779ソケット9mm178
900
取扱い終了
2692322550781ソケット11mm178
1,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26923216
2024-05-05
用途: 家電製品修理・機械修理・自家用車修理・その他
ライフ家電サービス

特に10mmのボックスドライバーはよく使います。大変重宝です。

対象商品 : 26923216
2020-01-09
用途: 自転車のチェーン調整
卸売・小売業

思った性能でした。
ただ、購入に際しボックス部の深さが判らず、届くまで不安でした。(ある程度の深さが必要でしたので。)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする