曜日別特売

コンプレッサー

コンプレッサー - SIGNET(シグネット)

低騒音。
軽量。
オイルレス。
アルミ製タンクでさびにくい。

電動機(HP)(出力)1種類低騒音、軽量空気接続口Rc1/4ワンタッチカプラー(エアーコック付)質量(kg)21電圧(V)100 50/60Hzタンク容量(L)30最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.78寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×350×570騒音値(dB)72内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
タンク容量(L)
電動機(HP)
電圧(V)
騒音値(dB)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26923347657000.7830(出力)1100 50/60Hz7221
65,300
59,980
65,978(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする