曜日別特売

メカニックツールセット両開き トレイ付 9.5SQ

メカニックツールセット両開き トレイ付 9.5SQ - SIGNET(シグネット)メカニックツールセット両開き トレイ付 9.5SQ - SIGNET(シグネット)メカニックツールセット両開き トレイ付 9.5SQ - SIGNET(シグネット)メカニックツールセット両開き トレイ付 9.5SQ - SIGNET(シグネット)メカニックツールセット両開き トレイ付 9.5SQ - SIGNET(シグネット)メカニックツールセット両開き トレイ付 9.5SQ - SIGNET(シグネット)メカニックツールセット両開き トレイ付 9.5SQ - SIGNET(シグネット)メカニックツールセット両開き トレイ付 9.5SQ - SIGNET(シグネット)

保守点検・現場での組立や施工など様々なシーンに対応出来るデラックス両開き工具セット。
使い勝手がいい両開きツールケースを採用。
4つの引き出しには専用トレイ付きで工具の管理が容易。ボリューム感に溢れたツールセット。
出張修理もバッチリOK。
工具箱とドライバーは信頼のMADE IN JAPAN。

差込角(sq.)9.5セット内容8・10・12・13・14・17・19・21・22・24mm、ディープソケット8・10・12・14・17mm、エキステンションバー3”(75mm)・6”(150mm)、スイベルギアレンチ8・10・12・13・14・17mm、ユニバーサル質量(kg)11.8内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2692343554006
60,500
58,980
64,878(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする