メカニックツールセット両開き トレイ付 12.7SQ

メカニックツールセット両開き トレイ付 12.7SQ - SIGNET(シグネット)メカニックツールセット両開き トレイ付 12.7SQ - SIGNET(シグネット)メカニックツールセット両開き トレイ付 12.7SQ - SIGNET(シグネット)メカニックツールセット両開き トレイ付 12.7SQ - SIGNET(シグネット)メカニックツールセット両開き トレイ付 12.7SQ - SIGNET(シグネット)メカニックツールセット両開き トレイ付 12.7SQ - SIGNET(シグネット)メカニックツールセット両開き トレイ付 12.7SQ - SIGNET(シグネット)メカニックツールセット両開き トレイ付 12.7SQ - SIGNET(シグネット)
(1件のレビュー)

保守点検・現場での組立や施工など様々なシーンに対応出来るデラックス両開き工具セット。
使い勝手がいい両開きツールケースを採用。
4つの引き出しには専用トレイ付きで工具の管理が容易。ボリューム感に溢れたツールセット。
12.7SQで重整備にも対応。
工具箱とドライバーは信頼のMADE IN JAPAN。

差込角(sq.)12.7セット内容10・12・13・14・17・19・21・22・24・27mm、エキステンションバー5”(125mm)・10”(250mm)、ギアレンチ10・12・13・14・17mm、スピンナーハンドル15”(380mm)、45°メガネレンチ8×10・10×1質量(kg)12.2内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2692344454007
58,000
56,980
62,678(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26923444
2017-05-02
用途: 整備技師
サービス業

整備や修理の時に使うために購入しましたが
ゴールデンウイークになりまだしようしていません。
今後使う機会があるので見た感じですが使用感は
良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする