ダイヤマットAM

ダイヤマットAM - エムエフダイヤマットAM - エムエフダイヤマットAM - エムエフダイヤマットAM - エムエフダイヤマットAM - エムエフダイヤマットAM - エムエフダイヤマットAM - エムエフダイヤマットAM - エムエフ

高い防滑性、耐候性を持つマットです。
自重があるので風でめくれ上がりにくく、しっかりとなじみます。

用途玄関アプローチ、室内など防滑性が求められる箇所材質PVC幅(mm)1000厚さ(mm)約3.5長さ(m)10内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26945372幅1000mm×10m巻ダークグリーン
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31133996幅1000mm×10m巻ライトグリーン
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31134005幅1000mm×10m巻ブラック
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31134014幅1000mm×10m巻グリーン
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31134023幅1000mm×10m巻グレー
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31134032幅1000mm×10m巻ブラウン
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31134048幅1000mm×10m巻レッド
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31134057幅1000mm×10m巻ブルー
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養生シート/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする