三鬼化成
サンキポリシート黒
中身が透けてみえにくくなっております。
用途
資材をホコリや雨水から防ぐ
色
黒
長さ(m)
50
幅(mm)
2000(1000W)
厚さ(mm)
0.15
注意
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40319738
厚み0.15mm×幅2000mm(1000W)×50m巻
1セット(2本)
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
26945756
厚み0.15mm×幅2000mm(1000W)×50m巻
1本
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください