プラベニ(R)

プラベニ(R) エムエフ プラベニ(R) エムエフ プラベニ(R) エムエフ プラベニ(R) エムエフ プラベニ(R) エムエフ プラベニ(R) エムエフ
(1件のレビュー)

カッターで簡単にカットでき、ハーフカットも簡単に入れられますので、あらゆる箇所に対応させることができます。
軽くて持ち運びが簡単です。
エレベーター養生にもご利用頂けます。

用途床・廊下・壁・エレベータ周辺などの養生 幅(mm)910 厚さ(mm)4 長さ(mm)1820 材質ポリプロピレン 内容量1箱(10枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※商品画像については、サンプル写真になり実際の商品の角に丸みはありません。
※こちらの商品は海外持ち出し不可となります。
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
N37-312 26945878
N37-312 26945878
26945878 N37-312 スカイブルー
オープン
8,598
9,458 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
N37-317 26945887
N37-317 26945887
26945887 N37-317 グリーン
オープン
8,598
9,458 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
N37-315 26945896
N37-315 26945896
26945896 N37-315 イエロー
オープン
8,598
9,458 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
N37-314 26945905
N37-314 26945905
26945905 N37-314 ホワイト
オープン
8,598
9,458 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
N37-316 26945914
N37-316 26945914
26945914 N37-316 グレー
オープン
8,598
9,458 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
N37-313 26945923
N37-313 26945923
26945923 N37-313 ブラック
オープン
8,598
9,458 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
26945923
2018-03-03
用途:
屋根裏の断熱材の押さえ

自宅屋根裏の断熱材の押さえ用にカットして使っています。
居住用ではないのでコンパネを張るほどの手間をかけたくもなく、また軽量化も兼ねての採用です。
仕上がりは少し撓みますが、軽いので1人でタッカーで留めながら作業出来ますし、物置用途なら十分ではないでしょうか。
色も選べるので養生材としてだけに使うのはもったいないです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マスカー/養生シート・養生ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする