三鬼化成
透明軟ビフィルム
透明度が高く、覆った状態でも中身を確認できます。
用途
資材をホコリや雨水から防ぐ
色
透明
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
26
件中 1~26件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
幅(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26946097
厚み0.1mm×915mm幅×100m巻
1箱(5本)
100
915
0.1
オープン
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26946106
厚み0.15mm×915mm幅×50m巻
1箱(5本)
50
915
0.15
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26946115
厚み0.2mm×915mm幅×50m巻
1箱(5本)
50
915
0.2
オープン
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26946124
厚み0.3mm×915mm幅×30m巻
1箱(5本)
30
915
0.3
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26946133
厚み0.4mm×915mm幅×30m巻
1箱(5本)
30
915
0.4
オープン
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26946142
厚み0.5mm×915mm幅×30m巻
1箱(5本)
30
915
0.5
オープン
¥
91,980
¥
101,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26946158
厚み0.8mm×915mm幅×10m巻
1箱(3本)
10
915
0.8
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26946167
厚み1mm×915mm幅×10m巻
1箱(3本)
10
915
1
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26946176
厚み1.5mm×915mm幅×10m巻
1箱(3本)
10
915
1.5
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26946185
厚み2mm×915mm幅×10m巻
1箱(3本)
10
915
2
オープン
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26946194
厚み3mm×915mm幅×10m巻
1箱(3本)
10
915
3
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26946203
厚み5mm×915mm幅×5m巻
1箱(3本)
5
915
5
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26946212
厚み0.1mm×1370mm幅×100m巻
1箱(5本)
100
1370
0.1
オープン
¥
91,980
¥
101,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26946228
厚み0.15mm×1370mm幅×50m巻
1箱(5本)
50
1370
0.15
オープン
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26946237
厚み0.2mm×1370mm幅×50m巻
1箱(5本)
50
1370
0.2
オープン
¥
91,980
¥
101,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26946246
厚み0.3mm×1370mm幅×30m巻
1箱(5本)
30
1370
0.3
オープン
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26946255
厚み0.5mm×1370mm幅×30m巻
1箱(5本)
30
1370
0.5
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26946264
厚み1mm×1370mm幅×10m巻
1箱(3本)
10
1370
1
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26946273
厚み2mm×1370mm幅×10m巻
1箱(3本)
10
1370
2
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26946282
厚み0.1mm×1830mm幅×100m巻
1箱(5本)
100
1830
0.1
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26946298
厚み0.2mm×1830mm幅×50m巻
1箱(5本)
50
1830
0.2
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26946307
厚み0.3mm×1830mm幅×30m巻
1箱(5本)
30
1830
0.3
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26946316
厚み0.5mm×1830mm幅×30m巻
1箱(5本)
30
1830
0.5
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26946325
厚み1mm×1830mm幅×10m巻
1箱(3本)
10
1830
1
オープン
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26946334
厚み2mm×1830mm幅×10m巻
1箱(3本)
10
1830
2
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26946343
厚み3mm×1830mm幅×5m巻
1箱(3本)
5
1830
3
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません