曜日別特売

ハウスバリアシート シングルタイプ

ハウスバリアシート シングルタイプ - 酒井化学工業ハウスバリアシート シングルタイプ - 酒井化学工業
(2件のレビュー)

防湿性に優れており、室内の気密性を高めます。
容易に施工が可能。透明性を持たせてますので作業効率も上がります。

用途防湿・気密シート半透明材質ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
厚さ(mm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26946395厚み0.1mm×1100mm×100m巻11000.1100
オープン
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26946404厚み0.1mm×2100mm×50m巻21000.150
オープン
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26946413厚み0.2mm×1100mm×100m巻11000.2100
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26946422厚み0.2mm×2100mm×50m巻21000.250
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26946413
2017-10-21
用途: リフォーム中の内装・壁
卸売・小売業

切りやすいですし、綺麗に広がりますし、へんな歪みもなく大変使いやすかったです。まだ必要なので、買い足す予定です。

対象商品 : 26946413
2018-07-05
用途: 機械の操作盤のカバー
製造業

透明となっていたので購入したが、実際はオレンジがかった半透明の物が届きました。透明とは無色だと思っていたので非常に残念です。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
商品情報の記載に関しまして、再検討させていただきます。
貴重なご意見ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養生シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする