コーナーキーパー

コーナーキーパー - 三洋コーナーキーパー - 三洋コーナーキーパー - 三洋

柔らかいのでカッターで簡単に切ることができ、開閉が必要な扉にも養生できます。
腰袋やコードで角を傷つけるのを防ぎます。
大変軽く、重ねて持ち運びできます。
幅広タイプで、軽くテープで留めるだけで設置できます。

ブルー材質発泡ポリエチレン長さ(mm)2000幅(mm)100×100厚さ(mm)7内容量1ケース(40本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26946474厚み7mm×100mm×100mm×2000mm
オープン
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養生カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする