オオハシ
三角部屋
自立式の為、テープを使わずに出隅やコーナーの養生が出来ます。
丈夫で衝撃に強く、繰り返しご利用頂けます。
2つ折りでたためる為、重ねて保管ができ、持ち運びも便利です。
用途
リフォームや搬入作業時の出隅やコーナー養生に
色
ブルー
幅(mm)
100×100
厚さ(mm)
5
高さ(mm)
1500
内容量
1箱(10枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26946797
5mm×100mm×100mm×1500mm
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません