ステンレスランチジャー お・べ・ん・と 大盛

ステンレスランチジャー お・べ・ん・と 大盛 - 象印マホービン
(1件のレビュー)

ごはんはお茶わん約3杯分、おかずもたっぷり大容量。
まほうびんパワーで「あったかごはん」。
清潔!「Ag+抗菌加工内容器」(ごはん容器・ごはん容器ふた・おかず容器・スープ容器・スープ容器ふた)。
電子レンジ対応「ごはん容器・おかず容器・スープ容器」※各容器のふたは非対応。

ブラック容量(L)(ごはん容器)0.59、(おかず容器)0.40、(スープ容器)0.28仕様(保温力/6時間後)69℃以上質量(kg)1エコマーク認定認定外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×135×210エコマーク認定番号10 146 003内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26901236SL-GH18
オープン
5,298
5,828(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2019-03-13
用途: 佐官作業時
建設業・工事業

朝早く詰めてお昼時にもとても暖かくて寒い冬も此で乗りきりました!

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする