マルチアングル L型

マルチアングル L型 - JAPPYマルチアングル L型 - JAPPYマルチアングル L型 - JAPPYマルチアングル L型 - JAPPYマルチアングル L型 - JAPPYマルチアングル L型 - JAPPYマルチアングル L型 - JAPPYマルチアングル L型 - JAPPY
(12件のレビュー)
長さ(mm)2400
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
仕上
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
板厚t(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27027945JBL-30 SUS1個SUS3043014C58.33
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
27027963JBL-40 SUS1個SUS3044019R10113
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
27027988JBL-40P SUS1個SUS304(釘穴付)4019R10113
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
27028006JBL-50 SUS1個SUS3045023R14134
オープン
24,980
27,478(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月6日
27028024JBL-30 ZN1個溶融亜鉛メッキ(HDZ35)3014C58.33.2
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
特別運賃
27028042JBL-40 ZN1個溶融亜鉛メッキ(HDZ35)4019R10113.2
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
特別運賃
27028067JBL-40P ZN1個溶融亜鉛メッキ(HDZ35)(釘穴付)4019R10113.2
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
特別運賃
27028085JBL-50 ZN1個溶融亜鉛メッキ(HDZ35)5023R14134.5
オープン
6,898
7,588(税込)
当日出荷
特別運賃
27028103JBL-301個三価クロムメッキ3014C58.33.2
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
特別運賃
27028128JBL-401個三価クロムメッキ4019R10113.2
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
特別運賃
27028146JBL-40P1個三価クロムメッキ(釘穴付)4019R10113.2
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
特別運賃
27028155JBL-501個三価クロムメッキ5023R14134.5
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
特別運賃
64080303JBL-30S1本------
オープン
3,298
3,628(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
64080319JBL-30S SUS1本------
オープン
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
返品不可
64080328JBL-30S ZN1本------
オープン
4,198
4,618(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
64080337JBL-40S1本------
オープン
3,598
3,958(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
64080346JBL-40S SUS1本------
オープン
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
返品不可
64080355JBL-40S ZN1本------
オープン
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
64080364JBL-50S1本------
オープン
6,398
7,038(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
64080373JBL-50S SUS1本------
オープン
32,980
36,278(税込)
翌日出荷
返品不可
64080389JBL-50S ZN1本------
オープン
8,598
9,458(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
64080398JBL-40PP1本------
オープン
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
64080407JBL-40PP SUS1本------
オープン
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥600/税込¥660
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27028042
2022-12-08
用途: 機械のフレーム自作
サービス業

柔らかくて変形しやすいので、構造物の支柱としては使用できないが、強度を必要としないフレーム等の自作には最適です。メッキにバリがあるのが少し難点です。錆びにくいので屋外用に最適です。

1が参考にしています
対象商品 : 27028103
2022-08-29
用途: 作業
製造業

切ると使うときに問題なかった。硬さ/重量は高いのため、フレームにつかえます。

1が参考にしています
対象商品 : 27028085
2018-11-28
用途: 機械のメンテナンス
建設業・工事業

コードをまとめて、壁伝いに這わせる用途できれいに仕上がりました。

1が参考にしています
対象商品 : 27028042
2018-05-01
用途: 部品棚

商品自体は、じょうぶでもうしぶんないですが、メッキ処理がもう少きれいだといいと思います。コスパ的には十分です。

2が参考にしています
対象商品 : 27028067
2018-03-01
用途: カバードポーチ 土台固定、高さ調整
電気・ガス・熱供給・水道業

ドブ浸けで2.4mは安いと思う。釘穴の位置が長穴長辺中央に
あるものも欲しいと思いました。

対象商品 : 27028042
2017-12-08
用途: 棚の作製
その他業種

錆にも強そうで棚の作製にはとても良かった。
また機会が有れば注文する。

1が参考にしています
対象商品 : 27028067
2017-03-07
用途: エアコン室外機を壁取付

商品写真は長穴だけでしたが、実物は長穴と長穴の間に小さい穴が開いているタイプでした。
品番にPがついているのはこのタイプだと思われます。
板厚、強度共満足で長穴はM8のウオールアンカーで固定できました。
亜鉛メッキも完全にメッキされていました

1が参考にしています
対象商品 : 27028067
2023-04-07
用途: 社内で使用
芝浦エンジニアリング株式会社その他業種

表面の溶融亜鉛メッキに異物が多数付着していました。
非常に汚くバリもあり売り物には適さないと思います。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルラック用金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする