JAPPY
エアコン粘着テープ
(1件のレビュー)
丈夫な薄手タイプ
色
アイボリー
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
20
厚さ(mm)
0.18
材質
ポリ塩化ビニル(PVC)
内容量
1パック(4巻)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27028478
JV-50-I
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください