曜日別特売

熱収縮チューブ 黒

熱収縮チューブ 黒 - JAPPY

電子機器・家電・自動車で使用されるケーブルの接続部や端末の保護・絶縁に使用されます。
従来のテープ巻に比べ、きれいに仕上がります。
ヒートガンを使用することで簡単に施工できます。

材質架橋ポリオレフィン特性絶縁長さ(mm)250ブラック内容量1パック(20本)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
内径(Φmm)
適合電線径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27028828JTC 1.5-BK円形(収縮前)2.1、(収縮後)最大0.750.9~1.3
オープン
399
439(税込)
当日出荷
27028837JTC 2.0-BK円形(収縮前)2.7、(収縮後)最大1.01.2~1.8
オープン
399
439(税込)
当日出荷
27028846JTC 3.0-BK円形(収縮前)3.8、(収縮後)最大1.51.8~2.7
オープン
399
439(税込)
当日出荷
27028855JTC 4.0-BK円形(収縮前)4.7、(収縮後)最大2.02.4~3.6
オープン
429
472(税込)
当日出荷
27028864JTC 5.0-BK円形(収縮前)5.7、(収縮後)最大2.53.0~4.5
オープン
429
472(税込)
当日出荷
27028873JTC 6.0-BK円形(収縮前)6.8、(収縮後)最大3.03.6~5.4
オープン
469
516(税込)
当日出荷
27028882JTC 8.0-BK円形(収縮前)8.9、(収縮後)最大4.04.8~7.2
オープン
499
549(税込)
当日出荷
27028898JTC10.0-BK平形(収縮前)10.9、(収縮後)最大5.06.0~9.0
オープン
519
571(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱収縮チューブの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heatshrinktube_feature/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする