曜日別特売

オンカン

オンカン - JAPPYオンカン - JAPPYオンカン - JAPPY
(2件のレビュー)
用途蛍光灯器具とクサリのジョイント用材質亜鉛ダイカスト内容量1パック(100個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ねじ寸法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27030045OZ-2 オンカン1/2(12mm)1/2-12mm
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
27030054OZ-3 オンカン5/8(16mm)5/8-16mm
オープン
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
返品不可
27030063OZ-4 オンカン3/4(19mm)3/4-19mm
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27030063
2020-04-25
用途: 照明工事
建設業・工事業

いつも使っていますが、大変便利です。もう少し安いと助かるのですが…

対象商品 : 27030063
2016-11-15
用途: 蛍光灯吊り下げ用

物には満足だが、100個単位の入り数のため、購入しづらい、バラ売りもしくは10個単位ぐらいの販売があると器具交換のときなどに必要数のみ購入できるので助かる。

14が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする