ハンディ墨つぼ Jr.LITE自動巻

ハンディ墨つぼ Jr.LITE自動巻 - シンワ測定ハンディ墨つぼ Jr.LITE自動巻 - シンワ測定ハンディ墨つぼ Jr.LITE自動巻 - シンワ測定ハンディ墨つぼ Jr.LITE自動巻 - シンワ測定

使いやすいシンプル設計です。
タンクフタがスムーズに開閉でき、糸通しが不要です。
つぼ糸の押さえ口が斜めにカットされており、糸押さえの時にも手の返しが少なく済み、位置合わせも簡単です。
濃く鮮やかな墨が打てる「墨付けボタン」付です。
本体は釘袋やポケットに入れても邪魔にならないコンパクトサイズです。
ゴムパッキン使用の密閉型タンクで墨漏れを防ぎます。

長さ(m)(自動巻)7.5容量(mL)(墨の入る量)約10材質(本体)ABS樹脂・ポリアセタール樹脂・シリコンゴム・ゴム・ステンレス、(カルコ)ABS樹脂・ゴム、(カルコ針)バネ鋼、(つぼ糸)ナイロン、(スポンジ)セルロース質量(g)155本体寸法(mm)153×71×38寸法(mm×m)(糸)0.6×15内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2693544873302グリーン
2,530
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
2693545773303オレンジ
2,530
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墨つぼ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする