マルエム[理化学・容器]
スクリュー管瓶
容量(mL)
1.5
材質
本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)・PE(ポリエチレン)、パッキン/PP(ポリプロピレン)ハイシート
型番
No.03
パッキン
あり
口内径×胴径×全長(mm)
4.5×11.7×32
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
色(本体)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26978638
0101-25
透明
透明
5-098-12
¥
64
¥
63
¥
69
(税込)
当日出荷
26978647
0101-26
褐色
褐色
5-099-12
¥
66
¥
64
¥
70
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください