曜日別特売
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
材質
胴径×全長(mm)
形状
キャップ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
269822170303-0121ケース(100本)7本体/硼珪酸ガラス13×100丸底無し透明
7,600
5,998
6,598(税込)
13日以内出荷
269822260303-0221ケース(50本)15本体/硼珪酸ガラス16.5×130丸底無し透明
6,300
5,898
6,488(税込)
12日以内出荷
返品不可
269822350303-0321ケース(50本)25本体/硼珪酸ガラス18×160丸底無し透明
9,300
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
269822440303-0421ケース(100本)6本体/硼珪酸ガラス16.5×65平底無し透明
8,800
7,298
8,028(税込)
7日以内出荷
269822530303-0521ケース(100本)9本体/硼珪酸ガラス18×75平底無し透明
9,800
9,398
10,338(税込)
8日以内出荷
269822620303-0621ケース(100本)12本体/硼珪酸ガラス16.5×105丸底無し透明
11,200
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
269822780303-0721ケース(100本)10本体/硼珪酸ガラス16.5×105スピッチ無し透明
15,600
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
269822870303-0821ケース(50本)25本体/硼珪酸ガラス18×160丸底無し透明
9,200
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
269822960303-0921ケース(50本)37本体/硼珪酸ガラス20×180丸底無し透明
11,700
9,598
10,558(税込)
10日以内出荷
269823050303-1021ケース(100本)9本体/硼珪酸ガラス18×75平底無し透明
9,800
8,298
9,128(税込)
7日以内出荷
269823140303-1121ケース(20本)50本体/硼珪酸ガラス35×105丸底無し透明
11,280
9,598
10,558(税込)
8日以内出荷
269823230303-121ケース(150本)3本体/硼珪酸ガラス、キャップ/メラミン(オートクレーブ可)、パッキン/シリコン・PTFE(四フッ化工チレン)コート12×75スピッチ有り透明
31,500
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
269823320303-1221ケース(150本)3本体/硼珪酸ガラス12×75スピッチ無し透明
17,700
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
269823480303-131ケース(100本)6本体/硼珪酸ガラス、キャップ/メラミン(オートクレーブ可)、パッキン/シリコン・PTFE(四フッ化工チレン)コート13×100スピッチ有り透明
21,400
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
269823570303-1321ケース(100本)6本体/硼珪酸ガラス13×100スピッチ無し透明
12,200
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
269823660303-1421ケース(100本)12本体/硼珪酸ガラス16.5×105スピッチ無し褐色
15,600
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
269823750303-1521ケース(100本)10本体/硼珪酸ガラス16.5×105丸底無し褐色
22,600
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
269823840303-1721ケース(200本)5本体/硼珪酸ガラス13.0×50平底無し透明
14,800
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする