曜日別特売

共栓試験管

共栓試験管 - マルエム[理化学・容器]共栓試験管 - マルエム[理化学・容器]
容量(mL)10仕様共通摺合、浸透焼付目盛付き材質硼珪酸ガラス形状丸底褐色胴径×全高(Φmm×mm)16.5×105摺合せ14/10内容量1ケース(10本)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
269823930304-11試験管S-1061-0147-50
22,000
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
269824020304-12遠沈管SP-1061-0147-51
23,000
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする