曜日別特売

サンプルブック

サンプルブック - マルエム[理化学・容器]サンプルブック - マルエム[理化学・容器]
内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ホルダー径(mm)
タイプ
ホルダー長さ(mm)
列数
適合
型番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
269852180711-01836本立(最大)64横12×縦3ミクロNo.1SB-8
2,200
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
269852270711-021236本立(最大)48横9×縦4サンプルNo.02・マイティーNo.02・スクリューNo.02・ミクロバイアルMVS-02SB-12
2,200
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
269852360711-031532本立(最大)48横8×縦4サンプルNo.01・マイティーNo.01・スクリューNo.01・ミクロバイアルMVS-01SB-15
2,200
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
269852450711-041824本立(最大)48横6×縦4サンプルNo.2・マイティーNo.2・スクリューNo.2SB-18
2,200
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする