マルエム[理化学・容器]
クロマトホルダー
材質
PP
A×B×C(mm)
86.8×138.4×20
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
タイプ
穴径(Φmm)
列数
型番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26985254
0714-01
1ケース(54本)
54本立
7
横6×縦9
CH-7
61-0152-58
¥
350
¥
339
¥
373
(税込)
7日以内出荷
26985263
0714-02
1ケース(40本)
40本立
9
横5×縦8
CH-9
61-0152-59
¥
350
¥
349
¥
384
(税込)
7日以内出荷
26985272
0714-03
1ケース(28本)
28本立
11
横4×縦7
CH-11
61-0152-60
¥
350
¥
349
¥
384
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください