曜日別特売
全6種類を絞り込む
材質
容量(mL)
A×B(mm)
内容量
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
材質
容量(mL)
型番
A×B(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
269864440820-001ケース(50本)PP15No.643.0×136.561-0154-29
1,600
1,598
1,758(税込)
当日出荷
269864530820-011ケース(100本)PS0.1No.111.5×63.061-0154-30
1,000
999
1,099(税込)
当日出荷
269864620820-021ケース(100本)PS0.8No.218.5×81.061-0154-31
1,600
1,598
1,758(税込)
当日出荷
269864780820-031ケース(100本)PS0.8No.318.5×105.061-0154-32
1,700
1,698
1,868(税込)
当日出荷
269864870820-041ケース(100本)PS1.5No.421.0×74.061-0154-33
1,200
1,198
1,318(税込)
当日出荷
269864960820-051ケース(50本)PS5No.532.5×119.061-0154-34
1,100
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-02
用途: 溶液の味覚検査
広島文化学園教育・研究機関

溶液の味覚検査のため、0.8mlと1.5mlを購入しました。1.5mlの方が口に当てて飲みやすいようです。今後も購入を継続し、使っていきたいと思います。

対象商品 : 26986496
2024-03-12
用途: 出荷時

使い勝手がとても良いです。
軽くて丈夫です。
コスパ◎

対象商品 : 26986487
2022-04-02
用途: コーヒーを入れるとき
守破離農園農・林・水産業

大きさが丁度よくて、大きすぎず、小さすぎずで、良かったです!

対象商品 : 26986478
2021-11-15
用途: 商品の封入
建設業・工事業

何万本購入したか不明ですが、在庫切れするとなかなか補充してくれません
製造会社様、なるべく早めに願います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験研究用さじ(スプーン)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする