キャビネットホルダーGLP

キャビネットホルダーGLP - リンテック21キャビネットホルダーGLP - リンテック21キャビネットホルダーGLP - リンテック21キャビネットホルダーGLP - リンテック21
(2件のレビュー)

事務所のキャビネット・オープン棚・ロッカー・書棚などの転倒を防止する製品です。
ゴムベルトの両端に取り付けられた接着テープ付きベースの一方をキャビネット天板に、もう一方を事務所の側面に接着固定して使用します。
接着固定のため、キャビネットの壁面の穴あけ工事が不要です。また、取り付けの際にキャビネットを動かす必要がありません。
ゴムベルトが地震の衝撃を吸収するので、より確実にキャビネットの転倒を防止します。
接着面に若干の凹凸があっても固定可能な接着テープを使用しております。
ゴムベルトの取り外しが容易な専用のクリップを使用しております。
キャビネット移設時は、接着テープ付きベースを専用工具で取り外して行います。

用途事務所のキャビネット・オープン棚・ロッカー・書棚等什器の転倒防止種別転倒防止ベルトセット内容接着テープ付きベース×2個(ABS/PCアロイ樹脂)、ゴムベルト×1本(専用ゴム)、クリップ×2個(ステンレス)、アルコールパッド×2枚、取扱説明書(台紙)×1部質量(g/本)125寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×113×25(組立時)過負荷耐量150kg以下/本使用環境温度(℃)0~40内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26935676LH-801GLP
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26935676
2019-04-08
用途: 本棚・食器棚の耐震対策
サービス業

かなり重量感のある本棚や食器棚の耐震対策として購入しています。前回と同じものを購入しました。かなり頑丈にくっつくので
安全面では素晴らしいです。だから仕方がないのですが、今回事情があってはがした時に、壁紙がはがれました。

1が参考にしています
対象商品 : 26935676
2018-06-13
用途: ロッカーの転倒防止用

壁とロッカーへの設置が非常に容易なところと、粘着力が強そう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする