曜日別特売

キャスターフレームホルダー

キャスターフレームホルダー - リンテック21キャスターフレームホルダー - リンテック21

地震対策のために、事務所や工場で使用されるキャスター付きオープン棚を床に接着固定するものです。
接着材を貼りつけたHベース(樹脂板)のベルト取付部に通したベルトをオープン棚の最下段のフレームに巻きつけ、ベルトフックで締め上げ固定することで、キャスター付きオープン棚がしっかりと床固定されます。
単独オープン棚には通常2個のリンクストッパーH型を対角線上に使用します。連結オープン棚には連結フィルムベルト(LW-301)と併用することでより確実な補強が可能になります。
強力接着材を使用し、キャスター付きオープン棚等を動かさずに固定が可能です。
キャスター付きオープン棚の移動時に専用剥離工具を使用することで容易に取外しが可能です。

用途キャスター付きオープン棚の転倒防止種別転倒防止ベルト過負荷耐量150kg/個(壁面固定時)、50kg/個(床面固定時)使用環境温度(℃)0~40質量(g/個)50内容量1セット(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26935694LH-805B2P
5,250
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする