曜日別特売

落下ストッパーM(パッケージ)

落下ストッパーM(パッケージ) - リンテック21落下ストッパーM(パッケージ) - リンテック21落下ストッパーM(パッケージ) - リンテック21

オープン棚に収められた書類、商品、ケースなどの棚荷の落下を防止するベルトです。
ベルトの開閉はバネを内蔵したフックでワンタッチ脱着。ベルトがたるみも防止します。
荷物を持ったまま片手で操作可能です。
オープン棚への取り付けは強力接着テープ(マグネット付き)を使用するので、金具製の平面があればどこでも取り付け可能です。
多様なオープン棚に対応。
オープン棚の支柱やサイドパネルに簡単固定。

用途オープン棚(穴なし)の書籍等の落下防止過負荷耐量100kg/1本仕様耐震度/6強相当セット内容取付金具、アクリル系接着テープ、フェライト系マグネット、ベルト、アルコールパッド、取扱説明書材質取付金具/SPCC(ユニクロメッキ)、ベルト/ポリプロピレン使用環境温度(℃)0~40質量(g/個)約300内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26935728LH-912M09P900×25×1.3
2,940
2,898
3,188(税込)
当日出荷
26935737LH-912M12P1200×25×1.3
3,000
2,898
3,188(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月25日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ツールロープの接続方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/642/
2022-09-09

落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする