曜日別特売

落下ストッパーA(棚穴固定型)

落下ストッパーA(棚穴固定型) - リンテック21落下ストッパーA(棚穴固定型) - リンテック21落下ストッパーA(棚穴固定型) - リンテック21落下ストッパーA(棚穴固定型) - リンテック21落下ストッパーA(棚穴固定型) - リンテック21落下ストッパーA(棚穴固定型) - リンテック21

オープン棚に収められた書類、商品、ケースなどの棚荷の落下を防止するベルトです。
ベルトの開閉はバネを内蔵したフックでワンタッチ脱着。バネがベルトのたるみも防止します。
オープン棚への取り付けは、取付金具とネジ受けプレートで支柱を挟み込みネジ固定して行います。
棚板固定のために設けられた穴(50mm間隔)を利用するので、L型支柱はもちろん、横方向に連結されるC型支柱にも取り付け可能です。
穴あき支柱のオープン棚に対応。
支柱形状を問わずネジで簡単固定。

用途オープン棚(穴あり)に収納された書籍等の落下防止過負荷耐量100kg/1本仕様耐震度/6強相当セット内容取付金具、アクリル系接着テープ、ベルト、アルコールパッド材質取付金具/SPCC(ユニクロメッキ)、ベルト/ポリプロピレン使用環境温度(℃)0~40質量(g/個)約200内容量1セット
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26935773LH-913A09P900
2,630
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
26935782LH-913A12P1200
2,690
2,598
2,858(税込)
13日以内出荷
返品不可
26935798LH-913A15P1500
2,750
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
26935807LH-913A18P1800
2,820
2,798
3,078(税込)
当日出荷
26935816LH-913A21P2100
2,880
2,798
3,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ツールロープの接続方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/642/
2022-09-09

落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする