曜日別特売

モニターストッパーフック

モニターストッパーフック - リンテック21モニターストッパーフック - リンテック21

ベルトでモニターを台に繋ぎ、がっちりと固定するよりも利便性を重視した、落下破損を防止するための用具です。
液晶型モニターは軽量・薄型で、人と対面している状態です。例えば、お客様にお見せする際、モニターを回転させることがあります。
本製品はこのような使い方をする液晶モニターを、地震時の落下・破損から守るためのものです。
モニター背面とテーブルの天板間をベルトで固定し、モニターを動かしても使えるようにしました。また必要に応じて、簡単にバックル部の両サイドをつまんで外すことができます。
取付け・取外し・移設も容易です。固定しているベルトも容易に外せます。

用途28型未満の液晶モニターの前方への転倒防止種別転倒防止ベルト仕様耐震性/6強寸法(mm)(ベルト)25×500、(フック)42×42×14過負荷耐量25kg使用環境温度(℃)0~40質量(g/個)約40内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26935956LM-401
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする