曜日別特売

卓上プリンターストッパーP

卓上プリンターストッパーP - リンテック21卓上プリンターストッパーP - リンテック21

事務所などで使用されている卓上プリンターの落下を防止する製品です。
ベルトの両端に接続された接着パッド付き取り付けベースの一方を卓上に、もう一方を卓上プリンターの側面に接着固定して使用します。
接着固定の為、取り付けの為の穴あけ工事が不要です。また、取り付け時に卓上プリンターを動かす必要がありません。
着脱バックルにより卓上プリンターの固定を解除する事が可能で、卓上プリンターのメンテナンスが容易です。
清掃用アルコールパッド、取扱説明書付きの2本入りパッケージ商品です。

用途卓上プリンターの落下防止種別転倒防止ベルト仕様耐震度/6強相当材質取り付けベース(接着パッド付き)/ABS樹脂、着脱バックル/ポリアセタール、ベルト/ポリプロピレン寸法(mm)約41×280×18過負荷耐量80kg以下/2個使用環境温度(℃)0~40質量(g/セット)約85内容量1セット(2本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26935965LM-402P
3,500
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする