曜日別特売

リンクノンスリップM

リンクノンスリップM - リンテック21

書棚・部品棚の棚板の入口に敷き、棚板上の書類の移動・落下防止のために使う製品です。
棚板上からの書類やファイルの落下防止用に、棚板上の入口部分に貼る滑り止めシートです。
棚板上の物、例えば本・ファイル・書類等は、地震で落下する可能性があります。これは棚自体の転倒防止対策や建物に免震対策をとってあっても、その可能性があります。特にこれらの物は重く、場合によっては本棚1台で500kg、棚1段で60kg から80kg になることもあります。
本製品は棚板の入り口の部分の棚板上に滑り止めのシートを貼り、棚板上から落ちないようにしたもので、ベルトやワイヤー等の障害物がありません。そのため利便性は損なわれることはありません。
ストッパーが透明なので、外観を損ないません。
汚れた際は水洗いが可能です。

用途本棚・オープン棚・食器棚・各種の棚種別落下防止器具寸法(mm)45×145×1質量(g)10(6本)過負荷耐量40kg/枚使用環境温度(℃)0~40内容量1セット(6枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26936078NS-141
1,800
1,798
1,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする