曜日別特売

吸着フローリング

吸着フローリング - DAIKEN(旧:大建工業)吸着フローリング - DAIKEN(旧:大建工業)吸着フローリング - DAIKEN(旧:大建工業)吸着フローリング - DAIKEN(旧:大建工業)吸着フローリング - DAIKEN(旧:大建工業)吸着フローリング - DAIKEN(旧:大建工業)吸着フローリング - DAIKEN(旧:大建工業)吸着フローリング - DAIKEN(旧:大建工業)
(3件のレビュー)

上から貼るだけの簡単施工。短工期で床のリフォームができます。
釘・接着剤いらずで、静かに素早く簡単施工!
機能性プラスでお手入れ簡単。ワックス不要、凹み傷に強い、すり傷に強い。
広幅銘木デザインが魅力の4色の中からお選びいただけます。

仕様低VOC、抗菌、すべりに配慮、凹み傷がつきにくい、引っかき傷がつきにくい、すり傷に強い、車イスOK、耐キャスター、ワックス不要、汚れに強い長さ(mm)900幅(mm)150厚さ(mm)4基材MDF表面特殊オレフィンシート工法吸着ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆内容量1箱(12枚)
注意
※写真は実際の色・材質感とは多少違う場合があります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26946928YX169-MHアッシュ(スーパーペール)
13,400
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
26946937YX169-72ウォールナット(ライト)
13,400
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
26946946YX169-73ウォールナット(ダーク)
13,400
11,980
13,178(税込)
19日以内出荷
返品不可
26946955YX169-13チェリー
13,400
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26946937
2022-06-22
用途: 和室からフローリングへ
自動車・二輪車・自転車関連業

下地さえキチンとしていればズレてこないし質感も悪くないです。施工も楽でカッターナイフで割と簡単に切り出せるのでDIYでもオススメできると思います。

1が参考にしています
対象商品 : 26946946
2020-03-14
用途: 築28年の2F 12畳の部屋のフローリングの全面上張り補修
建設業・工事業

ずぶの素夫とで三日間掛ったが隅から隅にきっちりと流し張りした。道具はカッター定規が必須で、且つ隅の型どりとカットに苦労した。
DIYでやってよかった。また別の部屋と窓の桟及び柱等も(シート張り)挑戦してみようと思っています。

対象商品 : 26946946
2017-05-26
用途: リフォーム
その他業種

リフォーム用途で購入しました。
WPBより鮮やかな色合い、しっかりした4mm厚、
再利用可能というのが決め手でした。
吸着力が強すぎる感があるのと、濃い色でも
MDFそのままの縁で白浮き感がある以外は満点です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする