DAIKEN(旧:大建工業)
クリアトーン9ラインアート
音を聞きとりやすくする天井材。
ジョイント部が目立ちにくい美しい仕上りが魅力です。
不快な生活音や室内の響きを和らげます。
仕様
縁加工:四辺本実加工
材質
表面/ピン穴加工、リブ加工、エンボス模様、アクリル系エマルジョン塗装、基材/ロックウール吸音板
厚さ(mm)
9
寸法(mm)
303×606
エコマーク認定
認定
工法
捨張、直張
認定番号
国土交通大臣認定準不燃材料QM-9817、(再生材料を使用53%スラグ)第08123013号
エコマーク認定番号
08 123 013
内容量
1箱(18枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26947217
TA4401
¥
6,010
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
26947226
TA4402
¥
6,010
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください