曜日別特売

マルチツール(カットソー)ブレード スターロック【金属用】

マルチツール(カットソー)ブレード スターロック【金属用】 - BOSCH(ボッシュ)マルチツール(カットソー)ブレード スターロック【金属用】 - BOSCH(ボッシュ)マルチツール(カットソー)ブレード スターロック【金属用】 - BOSCH(ボッシュ)マルチツール(カットソー)ブレード スターロック【金属用】 - BOSCH(ボッシュ)マルチツール(カットソー)ブレード スターロック【金属用】 - BOSCH(ボッシュ)マルチツール(カットソー)ブレード スターロック【金属用】 - BOSCH(ボッシュ)マルチツール(カットソー)ブレード スターロック【金属用】 - BOSCH(ボッシュ)マルチツール(カットソー)ブレード スターロック【金属用】 - BOSCH(ボッシュ)
(5件のレビュー)

マルチツール(カットソー)本体のパワーを確実に伝達する3D形状採用です。

用途マルチツール(カットソー)用アクセサリー。全メーカーのスターロックシステムで使用可能です。ボッシュ、マキタ、ハイコーキのOISシステムでも使用可能です。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
材質
質量(g)
刃長(mm)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
切断能力(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2562618826089000161セット(10枚)超硬274035×105×10木材30、樹脂30、軟鉄・非鉄3
36,000
19,980
21,978(税込)
当日出荷
26957367AIZ20ATN1枚超硬254037×91×13木材30、樹脂30、軟鉄・非鉄3
4,200
2,798
3,078(税込)
当日出荷
26957315AIZ32ABN1枚バイメタル255037×103×12.5木材50、樹脂50、軟鉄・非鉄1
3,200
2,098
2,308(税込)
当日出荷
74362602AIZ45AT1枚超硬463045×88×13木材30、樹脂30、軟鉄・非鉄3
5,600
3,500
3,850(税込)
当日出荷
26957376AIZ20ATN/51セット(5枚)超硬254037×91×13木材30、樹脂30、軟鉄・非鉄3
16,800
10,980
12,078(税込)
当日出荷
26957324AIZ32ABN/51セット(5枚)バイメタル255037×103×12.5木材50、樹脂50、軟鉄・非鉄1
12,600
7,998
8,798(税込)
当日出荷
26957385AIZ32ATN1枚超硬274037×91×13木材30、樹脂30、軟鉄・非鉄3
5,100
3,298
3,628(税込)
当日出荷
26957394AIZ32ATN/51セット(5枚)超硬274037×91×13木材30、樹脂30、軟鉄・非鉄3
20,600
13,980
15,378(税込)
当日出荷
44395043AIZ32ABN/101セット(10枚)バイメタル255037×103×12.5木材50、樹脂50、軟鉄・非鉄1
22,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
44395043AIZ32ABN/10069146902608669076AIZ32ABN/10 マルチツールブレードスターロック BOSCH(ボッシュ) 06914690マルチツールブレードスターロックBOSCH(ボッシュ)1セット(1枚)
23,980
税込26,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-26
用途: 内装解体
建設業・工事業

使用感は問題なし!やはり消耗品はコスト重視になります(;^ω^)

対象商品 : 44395043
2023-11-07
用途: 釘切り
令和設備設計株式会社建設業・工事業

木工用で釘にあたったらこれにチェンジ
でも3回くらいでやっつけられちゃいます
消耗品なので致し方なし

1が参考にしています
対象商品 : 26957315
2023-10-28
用途: リフォーム
株式会社中島建装建設業・工事業

改修工事のときに重宝してます。ちょっとした釘も切れるので便利です。

対象商品 : 26957385
2018-12-10
用途: 木工作業時やボルトCUTなど
グリッド株式会社建設業・工事業

ボルトをカットする場合などに使用しました
もうちょっと固いものが切れるとよいな~と思いました

2が参考にしています
対象商品 : 26957315
2017-10-12
用途: 床等のふちの切断
建設業・工事業

刃先が、つぶれてその都度購入しておりますが、価格がもっと下がると、うれしいですね。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断/切削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする