BOSCH(ボッシュ)
カットソーブレード
最新のマルチツールアクセサリー。ワンタッチ取付け、電動工具本体のパワーを確実に伝達する3D形状採用。豊富なアクセサリーであらゆる作業に対応。他社機種にも使用可能。
用途
パイプ等の曲面、球面サンディング
トラスコ品番
819-2302
材質
‐
幅(mm)
70
高さ(mm)
32
質量(g)
35
奥行(mm)
32
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26957638
AUZ70GN
¥
3,900
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください