曜日別特売

Uロック

Uロック - ホンダ
(1件のレビュー)

頑丈、強力なUロック

付属品手持ちキー3本同梱材質スチールブラック内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
内寸幅(mm)
長さ内寸(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2695764708M53-GFC-000ワイド147200
2,420
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
2695765608M53-EWM-010Bショート105205
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26957647
2019-02-19
用途: 愛車の盗難防止として
サービス業

全体的に作りが悪い感じですね。
重量だけはそこそこあるので、それなり感はありますが、HONDAのロゴ入りとは思えない稚拙な作りです。
実用性はあるかと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用タイヤロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする