ホンダ
ワン・キーUロック
車両のイグニッションキーでのUロックの施錠・開錠を可能とすることで利便性の高さと盗難抑止機能を高次元で両立させました。
材質
スチール
色
ブラック
内寸幅(mm)
131
内容量
1セット
注意
※別途必要取付パーツ:ワン・キー・システムインナーロック(タイプA/タイプB)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
長さ内寸(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26958015
08M53-EWM-000C
ショート
219
¥
7,700
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
返品不可
26958024
08M53-EWM-000D
ロング
353
¥
7,700
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください