曜日別特売

磁力付スクリューサポートロングストローク型

磁力付スクリューサポートロングストローク型 - スーパーツール磁力付スクリューサポートロングストローク型 - スーパーツール

本体、中間おねじ、荷受けする上部おねじの3段構成で、ワークをガッチリサポート。
横型、縦型の治具に使用可能な磁力が本体の底面に内蔵されています。
ロックねじでゆるみにくい。
軽い力でラクラク操作。微調整が簡単、掴みやすく回しやすい。

付属品六角棒レンチ(六角対辺4mm)1本内容量1組(2個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(Φmm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法G1(mm)
寸法G2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26987196MSS90LS26609050124010Tr32×3Tr18×2
32,610
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
26987205MSS150LS469015050124020Tr32×3Tr18×2
38,410
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
26987214MSS220LS6812022060165020Tr40×4Tr25×3
44,880
42,980
47,278(税込)
当日出荷
26987223MSS310LS10815031060165010Tr40×4Tr25×3
63,640
48,980
53,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

スクリューサポート ロングストローク型 FS-LS MSS-LS(磁力付)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター/スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする