スーパーツール
スクリューサポートチップ
あらゆるワークに対応するスクリューサポート専用チップです。
ボールブランジャー付で外れにくいチップです。
適合
(サポート)FS50S~300S、MSS50~265、FS80LS~300LS、MSS90LS~310LS
脚長さ(mm)
10
脚径(mm)
Φ11
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
硬度HRC
トラスコ品番
種別
材質(本体)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26987232
SSTA
40~45
818-8451
90°チップ(先端硬球:Φ6.35)
S45C
50
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
26987248
SSTR
40~45
818-8452
球面チップ(球面:SR25)
S45C
38
¥
1,800
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
26987257
SSTS
40~45
818-8453
スイベルチップ(傾斜:8°、半球:Φ19.05)
S45C
58
¥
3,570
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
返品不可
26987266
SSTP
-
818-8454
フラットチップ(樹脂製)
ポリアセタール
10
¥
1,800
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください