曜日別特売

スクリューサポートロングストローク型

スクリューサポートロングストローク型 - スーパーツールスクリューサポートロングストローク型 - スーパーツール

本体、中間おねじ、荷受けする上部おねじの3段構成で、ワークをガッチリサポート。
掴みやすく回しやすい。ワークを傷つけない。ロングストローク。
ロックねじでゆるみにくい。位置決めや微調整、軽い力でラクラク操作。
抜け止め用止め輪付。

付属品六角棒レンチ(六角対辺4mm)1本内容量1組(2個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(Φmm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G1(mm)
寸法G2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26987275FS80LS265080501240Tr32×3Tr18×2
12,690
10,980
12,078(税込)
当日出荷
26987284FS130LS4670130501240Tr32×3Tr18×2
15,200
14,980
16,478(税込)
当日出荷
26987293FS200LS68100200601650Tr40×4Tr25×3
20,290
15,980
17,578(税込)
当日出荷
返品不可
26987302FS300LS108140300601650Tr40×4Tr25×3
33,940
26,980
29,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

スクリューサポート(ロングストローク)の特長
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター/スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする