曜日別特売

W ロックスリムグリップ

W ロックスリムグリップ - grunge(グランジ)W ロックスリムグリップ - grunge(グランジ)W ロックスリムグリップ - grunge(グランジ)W ロックスリムグリップ - grunge(グランジ)W ロックスリムグリップ - grunge(グランジ)W ロックスリムグリップ - grunge(グランジ)
(1件のレビュー)

握る部分を細かくデザインされた両口ロックタイプグリップ
ライディングを楽しくコーディネート
下面には格子型の枠があり、指をしっかりフィットさせコントロール性を上げる

グリップ長さ(mm)132付属品バーエンドキャップ質量(g)約86(ペア)適合ハンドルΦ22.2mm内容量1ペア
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2696094674806ブラック
2,900
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
2696095574807グリーン
2,900
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
返品不可
2696096474808オレンジ
2,900
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
返品不可
2696097374809ブルー
2,900
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
返品不可
2696098274810ピンク
2,900
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
返品不可
2696099874811ターコイズ
2,900
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26960946
2022-11-02
用途: 手の小さいマウンテンバイカーにおすすめ
その他業種

貧相なペラペラのエンドキャップを除いては、満点。グリップ感も申し分ない。手の小さい人にとって、28mm外径(グリップ部)のグリップがなかなかないだけに、これは救世主。ダブルロック式でハンドルバーにもがっちり固定され、ダイレクトなハンドリングを実現する。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリップ/バーエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする