grunge(グランジ)
レザーグリップ
レザーで編み上げた軽量グリップ
肌触りはさすがに革独特の心地よさでクッションが挿入されている
色
ブラウン
材質
レザー
付属品
バーエンドキャップ
質量(g)
約56(ペア)
適合ハンドル
Φ22.2mm
内容量
1ペア
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26961034
74803
¥
2,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください