コクヨ
ワープロ用 紙ラベル(プリピタ対応・強粘着タイプ)
(1件のレビュー)
プリピタフォーマットに対応したワープロ用ラベルシートです。
サイズ
A4
ラベル厚(mm)
0.07
仕様
強粘着、レーザー、熱転写、
材質
ラベル/古紙パルプ配合
入数(枚)
7
包装
5/50
白色度(%)
95程度(ISO)※85%程度から95%程度へ順次切り替わります。
坪量(g/m
2
)
116
標準総厚さ(mm)
0.13
総厚(mm)
0.13
グリーン購入法
適合
内容量
1袋(7枚)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ラベル寸法(1枚)(mm)
面付
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68578246
タイ-6210-W
43×120
5面
¥
830
¥
669
¥
736
(税込)
翌々日出荷
68578255
タイ-6230-W
8×36
80面
¥
830
¥
659
¥
725
(税込)
当日出荷
68578264
タイ-6220-W
12×36
60面
¥
830
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
68578273
タイ-6190-W
12.7×85
30面
¥
830
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
68578282
タイ-6180-W
30×160
7面
¥
830
¥
669
¥
736
(税込)
翌々日出荷
68578291
タイ-6170-W
14×160
12面
¥
830
¥
669
¥
736
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください