パイプマシン F80A3GX

パイプマシン F80A3GX - REX(レッキス工業)

電子制御回路内蔵でねじが切れ上がると自動的に主軸回転が止まるので、安全性、省エネに優れ、作業の効率も向上します。電源の電圧が80V以下になると警告ランプが点滅するので、作業のムダをなくし正確なネジ切りが可能です。作業中、過負荷で作業を行うと警告ランプが点滅し、モータ出力を自動停止します過負荷による焼損からモータを保護します。ステンレス管仕様です。

無負荷回転数(min-1[r.p.m])31モーター単相100V出力600Wシリースモーター(ブレーキ付)セット内容自動切上ダイヘッド(1/2-3/4)(1-2)(2.1/2-3)×各1、チェーザ(1/2-3/4)(1-2)(2.1/2-3)x各1組(ダイヘッドへ取付済み)、ねじ切りオイル(50W-R 4L)x1、マシンカバーx1能力ねじ切:1/4B-3B(8A-80A)タンク容量(L)4.0本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)770×480×405本体質量(kg)67内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27012965273020
805,000
699,800
769,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする