パイプマシン F80A3

パイプマシン F80A3 - REX(レッキス工業)パイプマシン F80A3 - REX(レッキス工業)

ストローク幅が広くなったので、自動オープン転造ヘッドの搭載が容易です。低重心安全設計です。ブレーキ付モータ採用の巻き込み防止設計です。食い込みの少ないコーン形状リーマを採用しています。メンテフレンドリー(メンテナンス性向上)で送りハンドル・リーマホルダの脱着が簡単になりました。ねじ込み式ピンを採用しています。NS80A3より2kg(約3%)軽量です。ローレットピンを採用で倍近くの長さにしました。超硬カッタ付です。

無負荷回転数(min-1[r.p.m])31モーター単相100V出力600Wシリースモータ(ブレーキ付)セット内容自動切上DH(15A-20A・25A-50A・65A-80A)チェーザ付、ねじ切りオイル(50W-R 4L)、マシンカバー、超硬カッタ能力ねじ切B:1/4-3(8A-80A)タンク容量(L)4.0本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)770×480×405本体質量(kg)65内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27012983273035
740,000
669,800
736,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする