ねじ転造機

ねじ転造機 - REX(レッキス工業)

切粉排出量を低減した、環境配慮型マシンです。小型、軽量タイプの転造マシンです。高速ねじ転造を実現しました。動停止カーボン付(NZTS20A、NZTF50A)です。ダイヘッドの使用で切削ねじ加工にも対応します。

無負荷回転数(min-1[r.p.m])31モーター単相100Vシリーズモーター(ブレーキ付)出力600Wセット内容転造ヘッド(SRH-20A(3/4B))能力ねじ転造:3/8B-3/4Bタンク容量(L)4.0本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)540×480×405本体質量(kg)63内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27013017250106
595,000
549,800
604,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする