REX(レッキス工業)
マンティス270A
切断スピード調整は油圧式で、無段階に調整が可能です。
吊り下げ用ボルト付(4箇所)です。
10インチに対応します。
平バイス式です。
用途
大口径用。
切断能力(mm)
直角切断・丸パイプΦ270、角パイプ□250、丸棒(軟鋼材)Φ40/45°切断・丸パイプΦ170、角パイプ□150
モーター
単相100V(50/60Hz)分相始動式・出力250W(過負荷保護装置付)
回転数(min
-1
[r.p.m])
プーリ:70(50Hz)、84(60Hz)
セット内容
帯のこ刃ハイス14山(475270)、六角棒スパナ(8mm)、ソケットレンチ(19mm)、アース
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
990×600×510
鋸刃呼称寸法(mm)
L2245xW16xH0.65
質量(kg)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27013184
47527A
¥
535,000
¥
419,800
¥
461,780
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください